ボールブッシュ 2面カット型 端面フランジ付 両シール NFEO-V NFEOシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●内径:20mm●外径:32mm●全長:42mm●フランジ形状:2面カット型●フランジ位置:端面●PCD:36mm●フランジW:38mm●質量:0.167kg 注文コード82784444 品番NFEO-20VUU
参考基準価格(税別)¥2,460 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

フランジをスリーブ端面に取付けした形状です。
フランジ形状は2面カット型となっており、合成樹脂製リテーナが2ヶ組込まれているためシングルに比べ許容荷重や許容モーメントが増加します。
標準にて外周面には無電解ニッケルメッキ処理をしてあります。

仕様●内径:20mm●外径:32mm●全長:42mm●フランジ形状:2面カット型●フランジ位置:端面●PCD:36mm●フランジW:38mm●質量:0.167kg アズワン品番68-0609-06

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする