ASK(エイエスケイ) (ベアリング)
ASK(エイエスケイ) (ベアリング)の 直動部品
ASK(エイエスケイ) (ベアリング)の リニアブッシュ/スライドブッシュ
ボールブッシュ 2面カット型インロー フランジ付 両シール NFIO-V NFIOシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●内径:30mm●外径:45mm●全長:64mm●フランジ形状:2面カット型●フランジ位置:インロー●フランジW:51mm●質量:0.388kg
注文コード
82784530
品番
NFIO-30VUU
参考基準価格(税別)
¥5,980
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
スリーブの端をインローとして使用する形状です。
フランジ形状は2面カット型となっており、合成樹脂製リテーナが1ヶ組込まれています。
標準にて外周面には無電解ニッケルメッキ処理をしてあります。
仕様
●内径:30mm●外径:45mm●全長:64mm●フランジ形状:2面カット型●フランジ位置:インロー●フランジW:51mm●質量:0.388kg
アズワン品番
68-0609-26