ASK(エイエスケイ) (ベアリング)
ASK(エイエスケイ) (ベアリング)の 直動部品
ASK(エイエスケイ) (ベアリング)の リニアブッシュ/スライドブッシュ
ボールブッシュ 欧米系 標準型 フランジ無
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●内径:8mm●外径:16mm●全長:25mm●質量:0.014kg
注文コード
82784645
品番
L-8VU
参考基準価格(税別)
¥1,460
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
円筒形状の型式で、一般的に使用されている高精度のボールブッシュです。
欧米地域で広く普及しているミリ寸法系列で、リテーナーの材質は合成樹脂を使用しています。
仕様
●内径:8mm●外径:16mm●全長:25mm●質量:0.014kg
アズワン品番
68-0611-17