ボールブッシュ 欧米系 標準型 フランジ無

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●内径:30mm●外径:47mm●全長:68mm●質量:0.33kg 注文コード82784679 品番L-30VU
参考基準価格(税別)¥3,880 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
この商品は仕様など11種類から選べます 他の種類を見る

円筒形状の型式で、一般的に使用されている高精度のボールブッシュです。
欧米地域で広く普及しているミリ寸法系列で、リテーナーの材質は合成樹脂を使用しています。

仕様●内径:30mm●外径:47mm●全長:68mm●質量:0.33kg アズワン品番68-0611-23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする