ASK(エイエスケイ) (ベアリング)
ASK(エイエスケイ) (ベアリング)の 直動部品
ASK(エイエスケイ) (ベアリング)の リニアブッシュ/スライドブッシュ
ボールブッシュ 自動調芯解放型 フランジ無 SBシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●内径:20mm●外径:32mm●全長:45mm●質量:0.051kg
注文コード
82784785
品番
SB-20OP
参考基準価格(税別)
¥8,820
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
SB型の鋼球1条列分を取り除いた型式で、専用軸をたわみ防止のために支持台で固定する場合に、使用できる構造になっています。
また、SB型と同様にスキマ調整も可能です。
仕様
●内径:20mm●外径:32mm●全長:45mm●質量:0.051kg
アズワン品番
68-0611-57