ボールブッシュ 標準型 フランジ無

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●内径:4mm●外径:8mm●全長:12mm●質量:0.002kg 注文コード82784819 品番N-4V
参考基準価格(税別)¥1,440 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

円筒形状の型式で、一般的に使用されている高精度のボールブッシュです。
保持器は材質として、合成樹脂を使用しております。

仕様●内径:4mm●外径:8mm●全長:12mm●質量:0.002kg アズワン品番68-0611-69

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする