ボールブッシュ 標準型 フランジ無 スチール製

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード82784837 品番N-50
参考基準価格(税別)¥13,400 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

円筒形状の型式で、一般的に使用されている高精度のボールブッシュです。
国内で広く普及しているミリ寸法系列で、精度等級はP級とSP級が用意されています。
保持器の材質は、スチールを使用しており、シール無しの場合150℃の耐熱仕様です。

仕様●内径:50mm●外径:76mm●全長:100mm●質量:1.4kg アズワン品番68-0611-99

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする