Gレックス#6 ショート丈長靴 Gレックス#6 福山ゴム工業 82784960

ショート丈長靴 Gレックス#6

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズ(cm)22.5~23
色ベージュ
内容量1足注文コード82784960品番Gレックス#6
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

収納しやすい製品丈約16cm。継ぎ目のない一体成型により、外部からの水の侵入を防ぎます。独自設計の足型&Wメッシュが、足にしっかりフィット。長靴特有の疲れを軽減。

用途
家庭菜園、ガーデニング、洗車、アウトドア、雨の日の通勤・通学。
色
ベージュ
サイズ
SS
サイズ(cm)
22.5~23
材質(アッパー)
ラバー
材質(ソール)
ラバー
標準質量(g/片足)
545
丈(cm)
16
足囲
3E相当

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする