福山ゴム工業
ショート丈長靴 Gレックス#6
収納しやすい製品丈約16cm。継ぎ目のない一体成型により、外部からの水の侵入を防ぎます。独自設計の足型&Wメッシュが、足にしっかりフィット。長靴特有の疲れを軽減。
用途
家庭菜園、ガーデニング、洗車、アウトドア、雨の日の通勤・通学。
材質(アッパー)
ラバー
材質(ソール)
ラバー
標準質量(g/片足)
545
丈(cm)
16
内容量
1足
全18種類を絞り込む
サイズ(cm)
選択してください
22.5~23
23.5~24
24.5~25
25.5~26
26.5~27
27.5~28
色
グレー
ブラック
ベージュ
サイズ
選択してください
3L
L
LL
M
S
SS
18種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82784829
Gレックス#6
グレー
S
23.5~24
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
82952689
Gレックス#6
グレー
3L
27.5~28
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
82784899
Gレックス#6
ベージュ
LL
26.5~27
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
82784935
Gレックス#6
ブラック
LL
26.5~27
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
82784951
Gレックス#6
ベージュ
L
25.5~26
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
82784960
Gレックス#6
ベージュ
SS
22.5~23
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
82784987
Gレックス#6
グレー
SS
22.5~23
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
82785021
Gレックス#6
ブラック
3L
27.5~28
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
82785057
Gレックス#6
ブラック
M
24.5~25
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
82785075
Gレックス#6
ブラック
L
25.5~26
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
82785091
Gレックス#6
ベージュ
3L
27.5~28
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
82785100
Gレックス#6
ベージュ
S
23.5~24
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
82785127
Gレックス#6
グレー
LL
26.5~27
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
82785161
Gレックス#6
ブラック
SS
22.5~23
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
82785179
Gレックス#6
グレー
L
25.5~26
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
82785206
Gレックス#6
グレー
M
24.5~25
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
82785215
Gレックス#6
ベージュ
M
24.5~25
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
82785231
Gレックス#6
ブラック
S
23.5~24
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください