福山ゴム工業
ショート丈長靴 Gレックス#6
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ(cm)
23.5~24
23.5~24
27.5~28
26.5~27
25.5~26
22.5~23
24.5~25
色
ベージュ
グレー
ベージュ
ブラック
全18種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
82785100
品番
Gレックス#6
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
収納しやすい製品丈約16cm。継ぎ目のない一体成型により、外部からの水の侵入を防ぎます。独自設計の足型&Wメッシュが、足にしっかりフィット。長靴特有の疲れを軽減。
用途
家庭菜園、ガーデニング、洗車、アウトドア、雨の日の通勤・通学。
色
ベージュ
サイズ
S
サイズ(cm)
23.5~24
材質(アッパー)
ラバー
材質(ソール)
ラバー
標準質量(g/片足)
545
足幅
3E相当
丈(cm)
16