アズワン
アズワンの ホース
アズワンの コイルホース
カールホース 黒色 AMKBシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82785318
品番
AMKB-05
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,400
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
コンプレッサー専用ホース。
コンプレッサー用の専用ホースで、安定した空気供給が可能です。
カールホース仕様。
仕様
●ホース径:Φ5.0×Φ8.0●全長:5m●重量(約):300g●適応流体:空気●最高使用圧力:0.9MPa●使用温度範囲:-20〜80℃●材質:ホース/ウレタン樹脂、プラグ/スチール、ソケット/スチール
アズワン品番
68-4101-29