5.4×7.2 ブルーシート ♯2000 モノタロウ 82785666 5.4×7.2 ブルーシート ♯2000 モノタロウ 82785666 5.4×7.2 ブルーシート ♯2000 モノタロウ 82785666 5.4×7.2 ブルーシート ♯2000 モノタロウ 82785666 5.4×7.2 ブルーシート ♯2000 モノタロウ 82785666

ブルーシート ♯2000

(9件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 82785666 品番 5.4×7.2
販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

2000番相当のブルーシートです。
建築、土木現場からレジャーまで、幅広く使用されています。
コンパクトで棚置きしやすい。
ブルーシートは全てハトメがあります。

呼び寸法(縦×横)(m)5.4×7.2 厚さ#2000 形状折りたたみタイプ 仕上り寸法(縦×横)(m)約5.3×7.1 用途土木・建築現場での使用に、野積みカバーとして、レジャー・アウトドア、災害対策に。 材質(ハトメ)アルミニウム、(シート)ポリエチレン 質量(kg)約4.0 ハトメ数28 ハトメピッチ(mm)約900 ハトメ内径(mm)Φ12
注意
※火気や火花発生の近傍でのご使用はしないで下さい。火災の恐れがあります。
※約60℃を超える環境や60℃を超える高温物との接触はシートの溶解、変形、物性低下の危険性があります。
※シート、ハトメに大きな負荷がかかるとシートが破れる恐れがあります。
※物品の懸吊用布材や、墜落防止用布材、ハンモック等としての使用はしないで下さい。
※破れて落下や転落などの事故につながる恐れがあります。
※鋭利な突起物にあたったり、引きずったり、無理にシートを引っ張ったりすると破れる原因となります。
※シートの基材やハトメ部分に負荷のかかる設置やご使用はしないで下さい。破損や脱落の危険性があります。
※使用されるときは最初に損傷や不具合がないかご確認下さい。長期間ご使用時には定期点検を行って下さい。
※またご使用にならない場合は屋内冷暗所の平坦な場所に保管して下さい。
※屋外使用の場合、日光や雨風によってシートの強度、防水性が低下する場合があります。
※ハトメ部分が車体や物品に接触すると、車体や物品に傷がつく恐れがありますので、ご注意下さい。
※完全防水ではありません。
※廃棄する場合は、各地域の廃棄方法に従い、適切に廃棄して下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:77

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-29
用途:
防雨使用
田坂京華園有限会社 様

毎回、使用頻度が高く安価で使い捨て出来便利が良い。
これからもよろしくお願いします。

1人が参考にしています
2025-08-17
用途:
機械の雨除け
有限会社レ島造園土木 様 (建設業・工事業)

価格の割には厚みがありしっかりしていますし満足しています。

対象商品:
82785657
2023-11-06
用途:
工事現場(バルコニー)の雨水保護用
建設業・工事業

丁度良い厚みのシートを探していて試しに使ってからリピートしています。
以前は値段も手頃な#1300を使っていましたが、確実に雨水からの保護用にはこちらに落ち着きました。

3人が参考にしています
対象商品:
82785657
2022-10-21
用途:
工事現場

定期的に購入使用しています。品質的には良い商品だと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
82785666
2020-12-13
用途:
商品在庫を雪から養生
山田砂利株式会社 様 (卸売・小売業)

厚さも扱いやすく、3000#より使いやすいです
耐久性も良さそうなのてもう1シーズンつかえそうです

対象商品:
82785666
2020-01-13
用途:
塗装作業時
サービス業

ハトメが一辺(7.2m側)だけ3/4以上なかったので、自分で打ち込むことに。
間隔のバラつきは想定していたが、まさか無いとは。。

MonotaROからの回答

大変申し訳ございませんでした。
品質改善に努めてまいります。

対象商品:
82785657
2019-09-23
用途:
資材のカバー

ブルーシートの判断基準は厚みのみ。
値段に対して十分な厚みでした。

対象商品:
82785657
2019-01-07
用途:
作業時
建設業・工事業

一般的なブルーシートと何ら変わりません。すごく良いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする