MRC10032 マグネット OAタップ用 モノタロウ 82785675 MRC10032 マグネット OAタップ用 モノタロウ 82785675 MRC10032 マグネット OAタップ用 モノタロウ 82785675 MRC10032 マグネット OAタップ用 モノタロウ 82785675 MRC10032 マグネット OAタップ用 モノタロウ 82785675

マグネット OAタップ用

(25件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード82785675 品番MRC10032
在庫数量:残り894点
販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

スチール面の両面テープをOAタップに取り付けることで、OAタップをスチールデスクなどの壁面に取り付けることができます。

用途OAタップを壁面に取り付け、邪魔な配線をすっきりとさせるために 材質SPCC、フェライト磁石 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30.6×23.2×4.8(テープ除く) 使用場所屋内用 耐荷重(g)950
注意
※平らな面に貼り付けてご使用ください。
※両面テープは貼り付ける面をきれいに拭いてから貼り付けてください。気温が低い場所や湿気が多い場所では接着しにくい場合があります。
※両面テープを貼り付けた後、本来の粘着力を保つには約1日かかります。両面テープの貼りなおしはしないでください。
※耐荷重はあくまで目安です。取り付け場所の材質、環境により強度が変わります。
※耐荷重目安以下で使用し、外れないかの確認をしてください。
※万一の落下に備え、周辺に人がいない・壊れ物が無い場所に設置してください。
※吸着させる時に手を挟まぬようご注意ください。
※強力な磁力なため、精密機器・時計・医療機器・磁気カードなどは近づけないでください。
※水のかかる場所、湿度の多い場所では使用できません。錆が発生致します。
※裏面の金属部分で被接地面を傷つけることがありますのでご注意ください。
(傷がつきやすい場所にはとりつけない・必ず外してから移動する)
※本来の用途以外での使用はしないでください。
※小児や監督を必要とする方が、磁石を誤って飲み込む恐れがあります。
※小児や監督を必要とする方の手の届かない場所へ必ず保管してください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:560

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 25
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-11
用途:
ツールホルダーの固定
サービス業

ごく軽量なものの保持に使っておりましたが丁度1年で両面テープの基材の層面で分裂して脱落しました。破断面を見るとスポンジっぽい素材ですね。
微細な凹凸面へ馴染ませる為に必要な部分なのかも知れませんが、高い接着力と強力な磁力に対して基材の耐久性が足りなかったという所でした。
短期的には問題なかったですしマグネットの能力には満足してます。接着剤で貼り直して使用します。

対象商品:
82785675
2024-12-16
用途:
テーブルタップの固定
建設業・工事業

テーブルタップの固定を目的に購入しましたが、マグネットの磁力は十分で、固定したい場所の形に合わせて磁石を配置できるので、マグネット付きのテーブルタップより利用しやすかったです。

2025-01-21
用途:
商品名の通りの使い方

商品名の通りの使い方をしています。
OAタップの裏に貼り付け、スチールデスクの足下にくっつけています。
給湯室でも、同じ使い方で冷蔵庫にくっつけています。

2024-11-29
用途:
スチールデスクにタップを取り付けて使用
自動車・二輪車・自転車関連業

とても使いやすくて良い商品です。 磁力の強さ、両面テープの粘着も満足しています。 ビス止めできる穴があいているとなお良いと思います。

対象商品:
82785675
2024-02-02
用途:
電源タップ取り付け用
金融・保険業

磁力は強力だと思います。付属の両面テープもしっかり針付き剥がれにくい。

対象商品:
82785675
2024-01-31
用途:
USBハブに
金融・保険業

磁石はかなり強力です。両面テープは剥がれにくい。余分な」金属カバーが無くスリムでヨイと思います。

対象商品:
82785675
2023-11-22
用途:
OAタップ固定
その他業種

スチール面にOAタップを貼り付けたい時に、とても手軽で重宝しています。

対象商品:
82785675
2023-08-07
用途:
扇風機用延長タップ止め

他社製品と変わらず固定でき、値段も据え置きでした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「タップアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする