減速くん 先端部 384シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード82785984 品番384-159-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,780
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

プラスチック製に比べ高い耐久性を持つリサイクルゴム製の減速板です。

仕様●サイズ:350×250×45mm厚反射球内蔵●重量:約4.0kg●付属品:設置用アンカー×2本 アズワン品番67-7380-48

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駐車関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする