AX-HRU20(K) AUREX LEDライト付き2電源対応ホームラジオ 東芝 82786491

AX-HRU20(K) AUREX LEDライト付き2電源対応ホームラジオ 東芝 82786491
AX-HRU20(K) AUREX LEDライト付き2電源対応ホームラジオ 東芝 82786491
AX-HRU20(K) AUREX LEDライト付き2電源対応ホームラジオ 東芝 82786491
AX-HRU20(K) AUREX LEDライト付き2電源対応ホームラジオ 東芝 82786491

AUREX LEDライト付き2電源対応ホームラジオ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
82786491
品番
AX-HRU20(K)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
¥5,398

USB充電と乾電池の2電源に対応したコンパクトなホームラジオです。LEDライトを搭載しており、普段使いはもちろん防災・停電時にも活躍します。強弱2段階切替ができるLEDラジオは防災時の備えだけでなくアウトドアでも便利。また暗い場所でも操作しやすい蓄光選局窓を採用しており便利です。シンプルなデザインと使いやすい仕様です。

付属品
単3ニッケル水素充電池、USB-ACアダプター、USB充電ケーブル(1m)、イヤホン(モノラル)、取扱説明書(保証書付き)、ハンドストラップ(取り付け済み)
色
ブラック
質量(g)
約115(乾電池含まず)、約210(ニッケル水素充電池含む)
電源
DC3V(単3形ニッケル水素充電池2本/単3形乾電池2本(別売))
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
130×70×35(突起部含まず)
スピーカー
Φ5.7cm(8Ω)×1
受信周波数
【ラジオ】FM:76.0~108.0MHz AM:522~1620kHz
電池使用時間(時間)
【東芝アルカリ乾電池使用時】イヤホン使用時:FM90/AM90、内蔵スピーカー使用時:FM72/AM72、LEDライト:強110弱440【ニッケル水素電池】イヤホン使用時:FM63/AM63、内蔵スピーカー使用時:FM52/AM52、LED:強70弱280
入出力端子
イヤホン出力:Φ3.5mmステレオミニ、入力端子:USB電源入力端子
最大出力(mW)
実用/180

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする