フィラーテープ 1m×0.03mm

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード82786587 品番0286-89-0000050
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,400

フィラーテープ(シクネステープ)は自動車エンジン、その他内燃機の組み立て、ならびに調整用として使用されるもので、所要寸法に切って使用します。

仕様●材質:SK焼き入れ●幅:12.7mm●長さ:1m●厚さ:0.03mm●コード番号:119-0161848 アズワン品番67-4830-63

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
82786587 0286-89-0000050 89492636 0.03x12.7x1m シクネステープ シム&ゲージ シクネステープ シム&ゲージ 1巻 1,898 税込2,088 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする