曜日別特売
ジャストモード No.750 ジャストモード No.750 内外ゴム 82786947

ジャストモード No.750 ジャストモード No.750 内外ゴム 82786947
ジャストモード No.750 ジャストモード No.750 内外ゴム 82786947
ジャストモード No.750 ジャストモード No.750 内外ゴム 82786947
ジャストモード No.750 ジャストモード No.750 内外ゴム 82786947
ジャストモード No.750 ジャストモード No.750 内外ゴム 82786947
ジャストモード No.750 ジャストモード No.750 内外ゴム 82786947

ジャストモード No.750

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
色ワイン
サイズ11号(28-28.5cm)
内容量1足注文コード82786947品番ジャストモード No.750
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
¥2,598

滑りにくい底意匠。
クッション性に優れたEVAを使用し、足当たりが良く、長時間の使用でも疲れにくい設計となっています。
甲部とバックバンド部にネーム記入が可能。
バックバンドの使用により、足をしっかりとホールドします。

用途
事務所、工場など。
色
ワイン
サイズ
11号(28-28.5cm)
材質
EVA
標準質量(g/片足)
150/9号

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする