アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験関連品
レッドタッチスプレー 225mL
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
82787120
品番
4035930
参考基準価格(税別)
¥2,420
販売価格(税込)
¥2,651
販売価格(税別)
¥
2,410
バスケットに入れる
安全性の高い顔料と合成油を主原料としており、鉛を含まない安全なすり合せ、当り検査用ペーストです。
二硫化モリブデンを配合し潤滑性もあります。
すり合せ、当り検査用に。
仕様
●色:赤●容量(mL):225●容器タイプ:スプレー●材質/仕上:主成分/合成油、顔料●原産国:日本●コード番号:808-2252
アズワン品番
67-5548-43