今までガラス製のメスシリンダーを使用していましたが、いつ落としたりぶつけたりして割ってしまわないかと心配していました。プラ製なので、落としてもぶつけても割れませんから、多少の乱暴な扱いも可能です。文字がガラスメスシリンダーと違い、本体に書き込まれては無くて、突起として文字や線が表示されているので、良く使う量目の部分を突起部分にマーカー等で色付けして、必要量目をわかりやすくする事も出来ます。100mlのメスシリンダーですが、ガラス製の直径よりも少し大きな開口部直径となっていますが、広くなった分、メモリが詰まったとは、あまり感じさせません。
レストア中のバイクのフロントホークのOH時フォークオイルを軽量するために購入しました。価格もてごろでいい買い物ができたと満足しています。
燃料添加剤やフォークオイルを正確に計って入れるために購入。ポリ素材なので割れにくいのは良いと思います。
樹脂製なのでガレージで安心して使えます、目盛も透明でしたがオイルを入れると目盛もちゃんと見れて良かったです。
バイク整備における油脂類の計量に使用。バイク油脂類の多くは着色されているためポリ性の本品においても計量の際のメモリ視認性に問題はありません。ガラス製のメスシリンダーは破損のリスクがありますので本品がお勧めとなります。
ホークオイル量の計測用に購入しました。プラ性なので取り扱いが楽です。目盛りが見にくいかなと思いましたが、オイルを入れたら見えました。
庭木の消毒薬散布の際、計量に使用しています。 安価ではありますが、重宝しています。
バイク整備おける油脂類の計量に使用。ガラス製に比べ視認性は劣りますが、割れのリスクがないので安心です。