M50ML メスシリンダー ポリ製 モノタロウ 82787258 M50ML メスシリンダー ポリ製 モノタロウ 82787258 M50ML メスシリンダー ポリ製 モノタロウ 82787258

メスシリンダー ポリ製

(127件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 82787258 品番 M50ML
お一人様 50点まで
販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

便利に使える樹脂製のシリンダーです。白目盛りで、色の付いた溶液でも目盛りが見やすいです。

容量(mL)50 用途液体等の体積の簡易測定に。 材質PP 高さ(mm)196 質量(g)35.6 1目盛(mL)1 目盛あり 胴径(Φmm)28 底径(Φmm)63.1
注意
※昨今の国際情勢の影響により販売価格が予告無く変更となる場合や、
一時的に販売数量の制限、または欠品となる場合があります。あらかじめご了承ください。

※用途以外での使用はお止めください。
※目盛りで量れる体積はおおよその値になります。
※直射日光、高温は避けて保管してください。
※危険ですので火のそばに置かないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:20
RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:117

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 127
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37959117
2025-12-23
用途:
添加物の計量
太洋軒あわやま製麺所 様

今までガラス製のメスシリンダーを使用していましたが、いつ落としたりぶつけたりして割ってしまわないかと心配していました。プラ製なので、落としてもぶつけても割れませんから、多少の乱暴な扱いも可能です。文字がガラスメスシリンダーと違い、本体に書き込まれては無くて、突起として文字や線が表示されているので、良く使う量目の部分を突起部分にマーカー等で色付けして、必要量目をわかりやすくする事も出来ます。100mlのメスシリンダーですが、ガラス製の直径よりも少し大きな開口部直径となっていますが、広くなった分、メモリが詰まったとは、あまり感じさせません。

対象商品:
37959126
2026-03-17
用途:
バイク整備
不動産業

レストア中のバイクのフロントホークのOH時フォークオイルを軽量するために購入しました。価格もてごろでいい買い物ができたと満足しています。

2025-06-12
用途:
バイクメンテナンス
サービス業

燃料添加剤やフォークオイルを正確に計って入れるために購入。ポリ素材なので割れにくいのは良いと思います。

2025-04-22
用途:
バイクのメンテナンスに
電気・ガス・熱供給・水道業

樹脂製なのでガレージで安心して使えます、目盛も透明でしたがオイルを入れると目盛もちゃんと見れて良かったです。

2025-02-27
用途:
バイク整備作業
製造業

バイク整備における油脂類の計量に使用。バイク油脂類の多くは着色されているためポリ性の本品においても計量の際のメモリ視認性に問題はありません。ガラス製のメスシリンダーは破損のリスクがありますので本品がお勧めとなります。

1人が参考にしています
2025-07-28
用途:
フォークオイルの計量

ホークオイル量の計測用に購入しました。プラ性なので取り扱いが楽です。目盛りが見にくいかなと思いましたが、オイルを入れたら見えました。

2025-04-21
用途:
農薬の希釈時計量

庭木の消毒薬散布の際、計量に使用しています。 安価ではありますが、重宝しています。

2025-02-14
用途:
バイク整備作業
製造業

バイク整備おける油脂類の計量に使用。ガラス製に比べ視認性は劣りますが、割れのリスクがないので安心です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メスシリンダーの目盛の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/838_1/
1人が参考にしています
2023-02-10
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07
質問:
オートクレーブにも対応しておりますか。
回答:
オートクレーブには対応しておりません。
2021-06-22
質問:
こちらのメスシリンダーではフッ化水素酸20%は使用することが可能でしょうか。
回答:
本商品は、フッ化水素酸20%は使用不可となります。
2021-06-22
質問:
ガソリンに使用可能でしょうか。
回答:
ガソリンにはご使用頂けません。
2021-06-22

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする