カーケア エンメイ 500mL エアゾール

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶 注文コード82789326 品番-
参考基準価格(税別)¥2,450 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

アクリル樹脂塗装剤。
アンダーフロアやホイールハウスを塗装することで美観を整えます。アンダーフロア、ホイールハウスの美観向上用。

仕様●性状:アクリル樹脂●用途:アンダーフロア、ホイールハウスの美観向上●色:黒●サイズ:500mL 危険等級V アズワン品番67-6435-63 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量330mL 危険物の性状非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャーシー塗装剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする