PRESI
PRESIの 研究関連用品・実験用必需品
PRESIの 試薬
KM/ 常温常圧硬化アクリル樹脂
商品レビューを投稿する
48日以内出荷
返品不可
48日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱
注文コード
82789457
品番
04152
参考基準価格(税別)
¥23,800
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
KM樹脂はパウダーと液体を混ぜて使用します。
試料表面レプリカ作成に適しています。発熱ピーク:95℃。
仕様
●色:黄●液体:500cc●発熱ピーク:95℃●硬化時間:8分●硬度:87シェアD●ご使用にはパウダーのKM/U常温常圧硬化アクリル樹脂(製品番号:04151)が必要です
危険等級
U
アズワン品番
67-6581-76
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
475mL
危険物の性状
非水溶性