PRESI
PRESIの 研究関連用品・実験用必需品
PRESIの 試薬
KM/U 常温常圧硬化アクリル樹脂 透明
商品レビューを投稿する
43日以内出荷
返品不可
43日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
82789466
品番
04142
参考基準価格(税別)
¥26,600
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
KM樹脂はパウダーと液体を混ぜて使用します。
短時間で硬化します。
43000 加圧システムを使用すると透明度が向上します。
発熱ピーク:115℃
仕様
●色:透明●液体:500cc●発熱ピーク:115℃●硬化時間:10分●収縮:中程度●硬度:90シェアD●ご使用にはパウダーのKM/U常温常圧硬化アクリル樹脂(製品番号:04141)が必要です
危険等級
U
アズワン品番
67-6581-74
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
475mL
危険物の性状
非水溶性