PRESI
PRESIの 研究関連用品・実験用必需品
PRESIの 試薬
加熱加圧樹脂 2.5Kg
商品レビューを投稿する
48日以内出荷
返品不可
48日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱
注文コード
82789484
品番
03001
参考基準価格(税別)
¥22,400
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
加熱加圧包埋用の樹脂で、素材はフェノールです。あらゆる軟質から中硬質の素材を包埋するための標準樹脂です。
仕様
●素材:フェノール●色:黒●収縮:低い●硬度:90 シェアD●容量:2.5Kg●入り数:1個
危険等級
U
アズワン品番
67-6581-67
危険物の類別
第二類
危険物の品名
金属粉
危険物の数量
25g
危険物の性状
第1種