加熱加圧樹脂 2.5Kg

商品レビューを投稿する
48日以内出荷返品不可 48日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱 注文コード 82789500 品番 03010
参考基準価格(税別)¥40,600 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

加熱加圧包埋用の樹脂で、素材はガラスファイバー入りフェノールです。中硬から硬い材料の包埋に利用可能です。

仕様●素材:ガラスファイバー入りフェノール●収縮:低い●硬度:95 シェアD●色:黒●容量:2.5Kg●入り数:1個 危険等級U アズワン品番67-6581-70 危険物の類別第二類 危険物の品名金属粉 危険物の数量25g 危険物の性状第1種

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする