加熱加圧樹脂 2.5Kg

商品レビューを投稿する
48日以内出荷返品不可 48日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱 注文コード 82789509 品番 03012
参考基準価格(税別)¥142,500 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

加熱加圧包埋用の樹脂で、素材は導電性樹脂フェノールです。カーボンが含まれており、SEM観察または電解研磨用途に適しています。

仕様●素材:導電性樹脂フェノール●色:黒●収縮:低い●硬度:90 シェアD●容量:2.5Kg●入り数:1個 危険等級U アズワン品番67-6581-71 危険物の類別第二類 危険物の品名金属粉 危険物の数量25g 危険物の性状第1種

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする