潤滑剤 ルブリカント 1L 1本

商品レビューを投稿する
48日以内出荷返品不可 48日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 82789518 品番 10005
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798

機械や機器の動作をスムーズにし、摩擦による熱や損傷を防ぐ役割を果たす潤滑剤です。
DE表記のダイヤモンドペーストと併用します。

仕様●色:ピンク●容量:1L 危険等級V アズワン品番67-6581-87 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量250mL 危険物の性状水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする