PRESI
PRESIの 研究関連用品・実験用必需品
PRESIの 試薬
潤滑剤 ルブリカント REFLEX Lub 1L 1本
商品レビューを投稿する
48日以内出荷
返品不可
48日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
82789536
品番
24270
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
ウォーターベースの潤滑剤です。スプレーボトルに入っています。
仕様
●LDMおよびLDPのサスペンションおよびスティックと併用します。
危険等級
V
アズワン品番
67-6582-13
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
250mL
危険物の性状
水溶性