防錆液 5L

商品レビューを投稿する
48日以内出荷返品不可 48日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱 注文コード82789545 品番01090
参考基準価格(税別)¥55,900 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980

切断機のカットホイールが腐食や酸化しないように、切断時に使用します。

仕様●内容量:5L●混合比率:水に対して4%●入り数:1箱(1本入り)※1箱あたりの価格です。 危険等級V アズワン品番67-6581-65 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量2500mL 危険物の性状水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする