ヘルメットシールドコーティング

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード82792914 品番2116
参考基準価格(税別)¥1,880 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

視界不良を解消し、いつでもクリア !
強力に雨を弾いて、視界を確保 ! 夜間時のライトによる乱反射を抑える。細かなキズを埋め、くすみを軽減 ! 虫や泥汚れがこびり付きにくく、落としやすい。クロスに付けて拭くだけ。 雨で濡れたシールドにも使える。重ね塗りで効果アップ !

仕様●容量:80mL●本体寸法:W40×H125×D40mm●本体重量:96g アズワン品番68-1979-82 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用洗車クロス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする