スナップロック

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 82793157 品番 SL-88
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459

バンドとスクリューの特殊ロック機構によりクランプの解放、締付が迅速に出来ます。組立済みの装置等でバンドを解放して取り付ける必要がある場所での使用に最適です。

締付範囲(Φmm)51〜150 寸法HEX(mm)8 材質SUS304(バンド・ハウジング)、SUS430(スクリュー・プレート) 用途ダクトホース・ファイバー管・空調用ホース等に最適です。取外しの多いダクト・空調管・ホースなどに バンド幅(mm)14(帯)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする