ツガミ
ツガミの スプリュー・ヘリサート
ツガミの インサート
Eサートタップ 2本組 2.3 -12-1.75
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82793246
品番
0802-01-0000935
参考基準価格(税別)
¥18,900
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
初心者でも容易にEーサート(ヘリサート)を挿入させる下穴を作成できる工具です。
削り屑が手前に排出されるため、止り下穴作成に向いています。
仕様
●ネジの呼び径(mm):12●ネジのピッチ(mm):1.75●セット内容:2本(#2、#)3●材質:SKH最後の欄●コード番号:119-0160807
アズワン品番
67-4828-19