フラットバー 5本 EA439Aシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(5本) 注文コード82794025 品番EA439A-182
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
仕様●幅(mm):25●厚み(mm):2.3●全長(mm):1800●穴径(mm):7×40●材質:スチール(ユニクロメッキ)●サイズ(mm):(エスコ寸法図参照)t/2.3、A/25、D/40、D2/7、L/1800 アズワン品番68-1812-15

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
82794025 EA439A-182 70468924 EA439A-182 画像準備中 フラットバー エスコ 1本(5本) 12,000 税込13,200 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする