西川 接触冷感 キルトケット シングル 洗える

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード82794487 品番GE02000482-800
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

表面は凹凸エンボス加工、衿・裏面はひんやり接触冷感素材。
シーズンに応じてリバーシブルで使用いただけます。
蒸し暑い、汗をかくシーズンにはひんやり接触冷感面。
また夏場のエアコンによる冷え防止や秋口の少し肌寒い季節の掛けものとしてエンボス加工面をご使用いただけます。
ご家庭でお洗濯も可能です。

ブルー 寸法(横×縦)(cm)140×190 混率(%)表地:ポリエステル80/綿20、衿・裏地:ポリエステル70/ナイロン30 サイズシングル 機能接触冷感 材質(中材)詰めもの:ポリエステル100%
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする