曜日別特売
784534 マトファー シルパン メッシュ仕様 マトファー 82795748

マトファー シルパン メッシュ仕様

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1枚仕様●サイズ:495×350mm●耐熱温度:260℃●コード番号:AK4087注文コード82795748品番784534
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

シルパンは網目のようになっているので、下火をきれいに入れることができます。
パン生地やサブレ・クッキーなどをきれいに焼き上げます。タルトなどを焼成する際重石をいれなくても、自然と空気が抜けてくれるので、短時間できれいに空焼きできます。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:495×350mm●耐熱温度:260℃●コード番号:AK4087アズワン品番67-6905-86
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オーブンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする