カール事務器
カール事務器の 書庫・金庫・ロッカー
カール事務器の キーボックス・名札掛け
カール事務器の キーハンガー
マグネットキーハンガー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82795853
品番
KH-001-K
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
マルチに使えるトレー付きキーハンガー
選べる取付方法 マグネットorネジ
移動・取り外し可能なキーフック
収納物がまとまる傾斜付きトレー
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
214×46×61
質量(g)
330
色
ブラック
耐荷重(kg)
1.2
付属品
フック×6、マグネット×2、コンクリートプラグ×2、ネジ×2
ホルダー数
6