花岡車輌
花岡車輌の 運搬・収納・保管
花岡車輌の リヤカー
軽量用ダンディトレーラー 4輪キャスター式片牽引型 内輪差有り 300kg W900XD600
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
82795870
品番
DA-C
参考基準価格(税別)
¥111,170
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
空港用トレーラー(ドーリー)シェアNO.1の信頼のブランドです。
小型無人車、小型バッテリー式牽引車などに便利な小型軽量用トレーラーです。
空港貨物用、産業用
仕様
●均等荷重(kg):300●長さ(mm):900●幅(mm):600●高さ(mm):215●車輪径(mm):130●連結:可能●完成品●キャスター方式●材質/仕上:フレーム/スチール製●注意:●原産国:日本●原産国:日本●コード番号:208-2542
アズワン品番
67-5572-45
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文
お送りできません