曜日別特売
CB-8255-D キャッシュボックス グレー カール事務器 82795887

 

CB-8255-D キャッシュボックス グレー カール事務器 82795887
CB-8255-D キャッシュボックス グレー カール事務器 82795887
CB-8255-D キャッシュボックス グレー カール事務器 82795887
CB-8255-D キャッシュボックス グレー カール事務器 82795887
CB-8255-D キャッシュボックス グレー カール事務器 82795887
CB-8255-D キャッシュボックス グレー カール事務器 82795887
CB-8255-D キャッシュボックス グレー カール事務器 82795887
CB-8255-D キャッシュボックス グレー カール事務器 82795887

キャッシュボックス グレー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード82795887品番CB-8255-D
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

硬貨収納を100円玉、500円玉に限定したイベント特化型の手提げ金庫です。トレーが立て掛けられるので、硬貨紙幣ともに取り出しやすいです。フタの内側には飛散防止クッションがあり、持ち歩いても硬貨が乱れません。1万円札を折らずに収納できる使いやすいサイズです。

用途イベント特化型手提げ金庫。イベント物販に最適な100円・500円専用コイントレーが付属しています。外寸(幅×奥行×高さ)(mm)195×155×87有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)164×110×27付属品100円と500円専用トレーグレー収納サイズA6収納量100円:4列(計160枚)、500円2列(計100枚)施錠方法錠前、ダイヤル錠
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-25
用途: 現金出納簿
建設業・工事業

小さくて便利ですが、上部コイン収納の脱着に片手でつかむ所があると、便利です、コインがいっぱいになるとつかむ所がないので、落とす時がありました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金庫・保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする