3口コンセント 1.5m USBポート付 ユートリムエル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 82795975 品番 UL-5817-GL
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

2つのUSBポートと3つのACコンセントで複数の機器を同時にサポート。
落ち着いたカラーリングでインテリになじむシンプルなデザイン。
狭い場所でも配線しやすい、180°回転するスイングプラグ。
コンセントは角度違いに3方向についていて、ACアダプタ同士が干渉しにくい。
スマートIC機能で、接続機器を自動的に検知し、最適な電流で充電を行います。

グレー 材質難燃性ABS 寸法(mm)45×105×26 コンセント個数3 コンセント形状2P 電源コード(m)1.5 プラグ形状スイング USBポート2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする