RLLB-350-04 リーディングラインルーペ 共栄プラスチック 82796079 RLLB-350-04 リーディングラインルーペ 共栄プラスチック 82796079 RLLB-350-04 リーディングラインルーペ 共栄プラスチック 82796079 RLLB-350-04 リーディングラインルーペ 共栄プラスチック 82796079 RLLB-350-04 リーディングラインルーペ 共栄プラスチック 82796079

リーディングラインルーペ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 ファウンテンブルー&ムーンストーングレー 注文コード82796079 品番RLLB-350-04
参考基準価格(税別)¥450 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

文庫本にピッタリ! マルチに便利な4WAY機能付きルーペ。
読書でも新聞でも辞書でも細かいな文字を見るのに最適です。
倍率は3.0倍の薄型カードタイプルーペになっています。
厚さ0.4mmのフレネルレンズ。
15cm目盛りでものさしとして測ることができます。
薄型素材でできているためしなりが有り曲線も測ることができます。
線を引くにも便利な直線定規。
薄型で文庫本のしおりにピッタリ!
文庫本(縦148×横105mm)からしおりとなる部分が頭少し出るサイズになってます。
文庫本以外の書籍や雑誌にもご使用いただけます。
本体カラーの間に3mm幅の透明ラインがあり行や表の読み取りに便利です。
一行一行を読取り易くし、分かり辛かった行の読取りがストレスなくスムーズになります。
行読みのばらつきを防ぎ、長時間の読取り作業でも目が疲れにくくなります。

倍率(倍)3 寸法(縦×横×厚さ)(mm)50×160×0.4 ファウンテンブルー&ムーンストーングレー 測定範囲(cm)15 材質(本体)PVC 仕様瞬間読取機能付、薄型手持ちタイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする