VFZ402AT 産業用送風機 リングブロワ テラル 82796099

VFZ402AT 産業用送風機 リングブロワ テラル 82796099
VFZ402AT 産業用送風機 リングブロワ テラル 82796099
VFZ402AT 産業用送風機 リングブロワ テラル 82796099
VFZ402AT 産業用送風機 リングブロワ テラル 82796099

産業用送風機 リングブロワ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し翌々日出荷とは
この商品は定格電圧・出力など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
定格電圧(V)
[50Hz]Δ配線:三相200、Y配線:三相380/400/415、[60Hz]Δ配線:三相200/220、Y配線:三相400/440
出力(50/60Hz)(kW)
0.82/0.89
注文コード
82796099
品番
VFZ402AT
参考基準価格(税別)¥146,200販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
¥139,800

VZFシリーズの機種統合
・低騒音、多重定格対応。
寸法互換
・従来のVFZ-PN型、VFZ-A型・VFZ-ANと取付ピッチ、配管接続位置が互換
CE、RoHS対応
・単相機種はCE非対応
IP54・単相はIP40

定格電圧(V)
[50Hz]Δ配線:三相200、Y配線:三相380/400/415、[60Hz]Δ配線:三相200/220、Y配線:三相400/440
電流(A)[50Hz]
Δ配線:3.5、Y配線:2.0/2.1/2.3
電流(A)[60Hz]
Δ配線:4.0/3.7、Y配線:2.0/2.0
騒音レベル(dB(A))
66(1.0m位置・50Hz)
定格値静圧(kPa)
[50Hz]6.5、[60Hz]8.6
周波数(Hz)
50/60
出力(50/60Hz)(kW)
0.82/0.89
定格風量(m3/min)
[50Hz]1.35、[60Hz]1.55
注意
※写真は代表画像です 商品詳細はメーカーホームページを参照ください
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする