パテクリーナーサンダーセット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード82796474 品番SI-350STP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

エアーツール連動式スイッチ搭載!
ダブルアクションサンダーや、オービタルサンダーのスイッチを押すだけでパテクリーナーが作動します。
サンダーが停止した後も約10秒間作動してホース内に残留するパテ粉も吸塵します。
キャスター付き、ホース7mで取り回しがラクチン!
作業する場所を選ばずに移動出来るのが心強い。
三層フィルター構造でモーター保護しつつ、パテ粉もばっちり回収!
特殊紙フィルターパックに集塵するので、後処理もラクラク!
他給式ダブルアクションサンダー(マジック式)が セットになったお買い得セット品。

集塵容量(L)24 消費電力(W)1100 電圧(V)100 吸引力(W)250 質量(kg)12.5 ホース長さ(m)5(バキューム)、7(エアー供給)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする