ディスクサンダー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード82796499 品番SI-2405AP
参考基準価格(税別)¥52,000 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

バーティカル(直角)タイプ。
マルチ排気式サイレンサー付。

ペーパー寸法(Φmm)125 無負荷回転数(min-1[r.p.m])2000 取付ねじ径(inch)5/16 全高(mm)145 質量(kg)1.05 空気消費量(m3/min)0.48 騒音レベル(dB(A))84/(95) 振動3軸合成値(m/s2)1.8/1.0 コンプレッサー(kW)2.2 使用ホース内径(Φmm)6.5 用途塗膜はがし、パテの荒研ぎ、足付け作業に

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする