国産 ハイブリッド起毛糸

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(200m) 注文コード 82796973 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

ハイマルチフィラメントに特殊起毛加工を施したスパンライクミシン糸で、スパン糸の分野でもフィラメント糸の分野でもご使用いただけます。特に起毛加工によってパッカリングが抑えられ、心地よい縫製感を実感していただける最高級ミシン糸です。

色番53 薄桜 長さ(m)200 材質ポリエステル 適合【ミシン針】11番〜14番 用途縫製布地:普通ブロード・一般織物・薄物キャラコ 番手50
注意
※お使いの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承くださいますようお願い申し上げます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ミシン糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする