曜日別特売
5RS-500-57-700 ブラシレスモーターローラー DC24V 標準型 外径50.0Φ 周速57 ローラー幅700MM 新井製作所 82800149

ブラシレスモーターローラー DC24V 標準型 外径50.0Φ 周速57 ローラー幅700MM

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃車上渡し
内容量1本注文コード82800149品番5RS-500-57-700
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥28,563

高性能、経済性を追求したモーターローラーです。
許容荷重内であれば搬送速度が変わりません。
DCブラシレスモータ搭載で高機能です。
取付け、取り外しが簡単ですので新設・既設のコンベアーにも適用できます。
ローラー表面に突起物がないので安全です。
運転 ・ 停止 ・ ブレーキが自由自在です。
密閉式ですから給油はいりません。
コンベヤラインに。

仕様●ローラー径(mm):50.0●ローラー幅(mm):700●シャフト径(mm):12●シャフト幅(mm):740●DC24V型 5RS/5RR Typeはオールインワンブラシレスモータを採用していますので、ドライバーが不要です。DC24Vに接続するだけで運転可能なシンプルさを追及したRSタイプと、簡易外部制御可能なRRタイプが有ります。別途ブレーキ付も用意しています。バッテリー電源からAGV用コンベアに採用しています。●高い起動トルクで重量物を高速搬送できます。●可変速機能がついていますから速度設定も自在です。●負荷によって周速が変わらない一定速度制御モードもあります。●専用ドライバはフルデジタル制御による滑らかな起動と停止で荷物に優しい搬送ができます。●高効率・長寿命かつ、安全を考えた各種保護機能付きです。●国内外製品安全基準に準拠しています。●原産国:日本●コード番号:355-4446アズワン品番67-5552-92
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき1,500/税込1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
828001495RS-500-57-700654392055RS-500-57-7005RS-500-57-700 ウエストンローラー DC24V 標準型 ウエストンローラー 65439205ウエストンローラー DC24V 標準型ウエストンローラー1本
28,563
税込31,419
注文コードが変更になりました。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする