国産 シルキー糸

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(50m) 注文コード 82803359 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329

高強力・低伸度のポリエステルフィラメントを使ったシルクライクミシン糸で、合成繊維の均質性、シルクの外観と容易な可縫性を特徴とする高級ミシン糸です。

色番3 ピンク 長さ(m)50 材質ポリエステル 適合【ミシン針】21番〜23番 用途縫製布地:コート・防水シート・グローブ・帆布 番手8
注意
※お使いの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承くださいますようお願い申し上げます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
82803395
2023-01-08
用途:
靴カバン修理
サービス業

巻き量は短いですが、お手頃価格で多くの色を揃えるの助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ミシン糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする