斎藤撚糸
斎藤撚糸の ミシン・裁断機用部品/補修用品
斎藤撚糸の ミシン糸
斎藤撚糸の 家庭糸
国産 シルキー糸
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全326種類を一覧で見る
内容量
1巻(100m)
注文コード
82805748
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥768
販売価格(税別)
¥
698
バスケットに入れる
高強力・低伸度のポリエステルフィラメントを使ったシルクライクミシン糸で、合成繊維の均質性、シルクの外観と容易な可縫性を特徴とする高級ミシン糸です。
色番
999
色
黒
長さ(m)
100
材質
ポリエステル
適合
【ミシン針】21番〜23番
用途
縫製布地:普通ブロード・一般織物・ウール織物
番手
8
注意
※お使いの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承くださいますようお願い申し上げます。