FHB41-10-5-B4A-1 FHBシリーズ ジャストフィットバルブ (温水用直動式2ポート弁) CKD 82806726

FHBシリーズ ジャストフィットバルブ (温水用直動式2ポート弁)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 管接続口径Rc3/8 注文コード82806726 品番FHB41-10-5-B4A-1
参考基準価格(税別)¥7,320 販売価格(税込) ¥7,563
販売価格(税別)
6,875
この商品は定格電圧・管接続口径など114種類から選べます 他の種類を見る
作動方式直動式 ポート数2 ねじの種類Rc 管接続口径Rc3/8 定格電圧(V)AC100(50/60Hz)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする