2RTN-20-300 モーターローラー 3相200V ACテーパーローラー型 内R:900MM 周速20 ローラー幅300MM 新井製作所 82806817

 

2RTN-20-300 モーターローラー 3相200V ACテーパーローラー型 内R:900MM 周速20 ローラー幅300MM 新井製作所 82806817
2RTN-20-300 モーターローラー 3相200V ACテーパーローラー型 内R:900MM 周速20 ローラー幅300MM 新井製作所 82806817

モーターローラー 3相200V ACテーパーローラー型 内R:900MM 周速20 ローラー幅300MM

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃車上渡し
内容量1本注文コード82806817品番2RTN-20-300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥26,038

高性能、経済性を追求したモーターローラーです。
許容荷重内であれば搬送速度が変わりません。
DCブラシレスモータ搭載で高機能です。
取付け、取り外しが簡単ですので新設・既設のコンベアーにも適用できます。
ローラー表面に突起物がないので安全です。
運転 ・ 停止 ・ ブレーキが自由自在です。
密閉式ですから給油はいりません。
コンベヤラインに。

仕様●ローラー幅(mm):300●シャフト径(mm):12●シャフト幅(mm):340●最大外径:63.1Φ 中心外径:56.0Φ 最小外径:48.6Φ●内R900・500mmのカーブコンベアなどに使用するタイプです。標準コンベアに合う寸法となっていますが、違う場合は同一平面になるように調整が必要です。●原産国:日本●コード番号:355-6084アズワン品番67-5544-80
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき1,500/税込1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
828068172RTN-20-300654494342RTN-20-3002RTN-20-300 ウエストンローラー 3相200V ACテーパーローラー型 ウエストンローラー 65449434ウエストンローラー 3相200V ACテーパーローラー型ウエストンローラー1本
26,038
税込28,642
注文コードが変更になりました。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする