GFLB31-3-0-B2C-1 FLBシリーズ ジャストフィットバルブ (油用直動式2ポート弁 マニホールド) CKD 82807873

FLBシリーズ ジャストフィットバルブ (油用直動式2ポート弁 マニホールド)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード82807873 品番GFLB31-3-0-B2C-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,510
この商品は456種類から選べます 他の種類を見る
作動方式直動式 ポート数2 ねじの種類Rc 管接続口径(Aポート)Rc1/4、(Cポート)Rc3/8 定格電圧(V)AC100(50/60Hz)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする